画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)25 注文コード04943111 品番PDJNR2525M-11
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は寸法hなど3種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工) トラスコ品番646-3142
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする