京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
04943127
品番
PDJNR2525M-15
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
トラスコ品番
142-5781
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。