京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04943215
品番
S20Q-PDUNR11-27
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
180
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
用途
ボーリングバー(倣い加工)
切刃長さ(mm)
11.6
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
27
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。