画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)20 注文コード04943391 品番PRGCL2020K-10
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法hなど12種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ円形 切込み角Kr(°)91 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) チップ逃げ角(°)7 用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工) 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする