京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04944231
品番
PSBNR2020K-12
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
適合
レバー:LL-2
ロックスクリュー:LS-2
シート:LS-42
シムピン:LSP-2
ポンチ:PC-2
レンチ:LW-3
勝手
右
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
チップ逃げ角(°)
0
用途
一般外径ホルダ(外径加工)
トラスコ品番
551-1852
H1=h
20
寸法L1(mm)
125
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
27
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
コーナー
0.8R
寸法F1(mm)
17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。