因幡電機製作所
LED懸垂灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コード長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
コード長さ(m)
0.5(VCTF0.75sq-3c)
注文コード
04944489
品番
GPL-15A【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
作業の現場を明るく安全に。
耐衝撃性にすぐれ、省エネ・長寿命のLED照明をご提供します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ポリカーボネート(本体、カバー)
コード長さ(m)
0.5(VCTF0.75sq-3c)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用場所
屋内用
エコロジー商品
省エネ・長寿命