【ワケあり】 レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 04944742

【ワケあり】 レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 04944742
【ワケあり】 レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 04944742
【ワケあり】 レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 04944742
【ワケあり】 レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 04944742
【ワケあり】 レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 04944742
モノタロウ

レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は定格荷重など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格荷重(t)
0.5
注文コード
04944742
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り14点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥12,980

アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。
ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。
フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。
片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。
滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。

用途
建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
2.9
寸法H(mm)
265
定格荷重(t)
0.5
寸法A(mm)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミ合金
寸法L(mm)
163
寸法D(mm)
34
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
99
寸法K(mm)
21
標準揚程(m)
1.5
ロードチェーン線径(mm)×掛数
5×1
手動力(N)
255
フック間最小距離(mm)
265
販売区分
業務用
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※人間の運搬および移動などには使用しないでください。
※設備機械などの一部として、製品を組み込んで使用しないでください。
※レバーホイストの使用に際し、法規上特段の規制はありませんが、レバーホイストの操作および使用を行う方は、安全作業のために玉掛け技能を受講されることを推奨します。
※操作および使用する方は、正しい服装と保護具を着用して行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45857746
2026-01-08
用途: 軽量物の吊り

以前購入したものが、説明書の機能が無いとの連絡があったので、安全のため買い直しました。軽量物を位置決めするのに小型で便利です。袋が付属していました。
上記のようなフォローがあると安心です。旧型は返品予定です。

2025-12-25
用途: 制御盤の移設など
株式会社岸鋼興産 様(サービス業)

軽量で使いやすいです。
昇降操作も軽くて作業がはかどりました。

対象商品 : 45857755
2026-02-04
用途: 荷造り作業
製造業

値段が安いので、少し心配しましたが、全然問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする