曜日別特売
BS-GM1361+【ワケあり】 センサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50~300℃)  露点・湿球計測 BS-GM1361+ bitstrong(ビットストロング) 04945128

BS-GM1361+【ワケあり】 センサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50~300℃)  露点・湿球計測 BS-GM1361+ bitstrong(ビットストロング) 04945128
BS-GM1361+【ワケあり】 センサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50~300℃)  露点・湿球計測 BS-GM1361+ bitstrong(ビットストロング) 04945128
BS-GM1361+【ワケあり】 センサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50~300℃)  露点・湿球計測 BS-GM1361+ bitstrong(ビットストロング) 04945128

センサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50~300℃) 露点・湿球計測 BS-GM1361+

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04945128
品番
BS-GM1361+【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

・視認性抜群のセパレート式:本体とセンサープローブが分離しているため、空調ダクトの奥、サーバーラックの裏側、装置内部など、目視が困難な狭所へセンサーのみを挿入し、手元(またはスマホ)で数値を読み取ることができます。
・スピーディーな応答性:湿度の応答速度はわずか6秒、各種温度測定でも30秒と優れた応答性能を実現。空調の吹き出し口など、急激な環境変化が起こる場所でも、タイムラグを最小限に抑えてリアルタイムに正確な数値を捉えます。
・安定した計測性能:長時間の運用を可能にする低消費電力設計を特徴とし、現場での信頼できるデータ収集をサポートします。
・露点・湿球温度表示:通常の温度・湿度に加え、結露リスクの判定に役立つ露点温度(DP)と湿球温度(WB)の表示に対応しています。
・300℃までの高温測定:付属のK型熱電対センサーを使用することで、最大300℃までの高温域を測定可能です。
・最大999件のメモリ記録:測定値を最大999件まで本体メモリに記録可能です。任意の時間間隔での自動記録(ロギング)に対応しており、無人でのトレンドデータ収集を実現します。
・スマホ連携で業務効率化:専用アプリ「MeterLAB」を使用し、スマートフォンとBluetooth接続が可能。リアルタイム監視やデータ回収をワイヤレスで行えます。
・また、記録データをスマホへ転送しExcel形式で書き出せるため、報告書作成を大幅に効率化します。
・三脚固定:背面に三脚用ネジ穴(1/4インチ)を装備。三脚等で固定して離れた場所からモニタリング可能です。

用途
・空調・設備業: 天井ダクトや吹き出し口の測定、ビルメンテナンス時の巡回記録。
・製造・生産技術: 乾燥工程(ドライヤー)の温度管理(~300℃)、樹脂成形金型の表面温度測定、モーター軸受の点検。
・倉庫・物流: 医薬品・化学薬品倉庫の定点監視、スマホを用いた非接触での庫内データ回収。
・サーバー・IT設備: サーバーラック内の吸排気温度チェック、ホットアイルの環境測定。
・塗装・施工管理: 塗装前の露点温度チェック(結露防止)、コンクリート養生時の温度管理。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
106×236.7×37.99
質量(g)
287.4
温度測定範囲(℃)
環境:-10~+50/露点・湿球:-20~+50
使用乾電池
単4(1.5V)×4本
測定精度(%)
環境湿度:±5
測定速度(秒)
環境温度:30/環境湿度:6/露点・湿球温度:30
保管温湿度範囲
-20~+60℃/0~90%RH
応答速度
K型熱電対温度測定:±2.0℃または±0.4%
温度分解能(℃)
環境:0.1/露点・湿球:0.1
動作温度(℃)
-10~50
動作湿度(%RH)
≦80(結露なきこと)
入力熱電対/測定温度範囲
K型/-50~+300℃
測定精度(℃)
環境温度:±1.0/K型熱電対温度:0.1/露点・湿球温度:±2
湿度測定範囲(%RH)
0~99.9
分解能(%RH)
0.1
関連資料:(0.45MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする