曜日別特売
MDM88XY-P 多点式デジタル平面水準器 アカツキ製作所(KOD) 04945609

多点式デジタル平面水準器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04945609
品番
MDM88XY-P
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

Bluetooth 対応デジタル水平器と専用アプリ【Level Hub】が、現場の測定を効率化。
複数点の接続・表示・管理を、シンプルかつスマートに実現します。
複数点を同時接続・一元管理
目標値・許容範囲の設定
測定値をリアルタイム表示
ユーザー校正に対応
8台まで同時接続可能!
マグネット搭載

色
紫
測定範囲
±0.00°~ ±2.00°
質量(g)
145
使用温度範囲
‐10℃~ 50℃
分解能
0.01°
サイズ(mm)
88×55×23
最大接続台数
8
関連資料:(2.25MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする