京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04945884
品番
PSSNR1616H-09
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)
トラスコ品番
142-5471
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。