京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04945893
品番
PSSNR2020K-12
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
適合
レバー:LL-2
ロックスクリュー:LS-2
シート:LS-42
シムピン:LSP-2
ポンチ:PC-2
レンチ:LW-3
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)
トラスコ品番
142-5480
H1=h
20
寸法L1(mm)
125
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
29
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
コーナー
0.8R
寸法F1(mm)
25
寸法F2(mm)
16.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。