京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ PTFNL (端面加工・左勝手)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04945963
品番
PTFNL1616H-11
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
TN□□1104
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
全長(mm)
100
シャンク幅B(mm)
16
基準コーナーR
0.8
シャンク高さH(mm)
16
寸法HF(mm)
16
機能幅(mm)
20
ヘッド長さ(mm)
22.5
注意
※勝手付きチップを使用の場合、 右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。