ホルダ PTFNL (端面加工・左勝手)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04945981 品番 PTFNL2020K-16
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
勝手 適合チップTN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) 全長(mm)125 シャンク幅B(mm)20 基準コーナーR0.8 シャンク高さH(mm)20 寸法HF(mm)20 機能幅(mm)25 ヘッド長さ(mm)22
注意
※勝手付きチップを使用の場合、 右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする