京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ PTFNL (端面加工・左勝手)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04946006
品番
PTFNL2525M-16
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
全長(mm)
150
シャンク幅B(mm)
25
基準コーナーR
0.8
シャンク高さH(mm)
25
寸法HF(mm)
25
機能幅(mm)
32
ヘッド長さ(mm)
23
注意
※勝手付きチップを使用の場合、 右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。