ホルダ PTFNR (端面加工・右勝手)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04946033 品番 PTFNR1212F-11
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
全長(mm)80 適合チップTN□□1103 勝手 基準コーナーR0.8 シャンク幅B(mm)12 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) シャンク高さH(mm)12 寸法HF(mm)12 機能幅(mm)16 ヘッド長さ(mm)15
注意
※勝手付きチップを使用の場合、 右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする