京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ PTFNR (端面加工・右勝手)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04946042
品番
PTFNR1616H-11
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
全長(mm)
100
適合チップ
TN□□1104
勝手
右
基準コーナーR
0.8
シャンク幅B(mm)
16
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
シャンク高さH(mm)
16
寸法HF(mm)
16
機能幅(mm)
20
ヘッド長さ(mm)
22.5
注意
※勝手付きチップを使用の場合、 右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。