ホルダ PTFNR (端面加工・右勝手)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04946076 品番 PTFNR2525M-11
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
全長(mm)150 適合チップTN□□1104 勝手 基準コーナーR0.8 シャンク幅B(mm)25 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) シャンク高さH(mm)25 寸法HF(mm)25 機能幅(mm)32 ヘッド長さ(mm)22.5
注意
※勝手付きチップを使用の場合、 右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする