ホルダ PTGNL (外径加工・左勝手)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04946112 品番 PTGNL1212F-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
勝手 適合チップTN□□1103 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) 全長(mm)80 シャンク幅B(mm)12 基準コーナーR0.8 シャンク高さH(mm)12 寸法HF(mm)12 機能幅(mm)16 ヘッド長さ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする