ホルダ PTGNL (外径加工・左勝手)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04946146 品番 PTGNL2020K-11
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
勝手 適合チップTN□□1104 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) 全長(mm)125 シャンク幅B(mm)20 基準コーナーR0.8 シャンク高さH(mm)20 寸法HF(mm)20 機能幅(mm)25 ヘッド長さ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする