ホルダ PTGNL (外径加工・左勝手)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04946164 品番 PTGNL2525M-11
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
勝手 適合チップTN□□1104 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) 全長(mm)150 シャンク幅B(mm)25 基準コーナーR0.8 シャンク高さH(mm)25 寸法HF(mm)25 機能幅(mm)32 ヘッド長さ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする