京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04946243
品番
PTGNR2020K-16
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
全長(mm)
125
適合チップ
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
勝手
右
基準コーナーR
0.8
シャンク幅B(mm)
20
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
シャンク高さH(mm)
20
寸法HF(mm)
20
機能幅(mm)
25
ヘッド長さ(mm)
24