ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04946277 品番 PTGNR2525M-22
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
全長(mm)150 適合チップTN□A、TN□G、TN□M2204 勝手 基準コーナーR0.8 シャンク幅B(mm)25 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) シャンク高さH(mm)25 寸法HF(mm)25 機能幅(mm)32 ヘッド長さ(mm)29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04946225
2024-02-09
用途:
旋盤加工
有限会社デイケイアンドアソシエイツ 様 (製造業)

素早い配送していただき納期にも間に合い大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする