京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04946356
品番
S25R-PTUNL16-30
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
用途
ボーリングバー(止まり穴加工)
トラスコ品番
647-0963
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
30
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
200
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。