ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04946496 品番 PVLNL2525M-16Q
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
適合
ロックピン:LP-6S
ロックスクリュー:LS-15
シート:KVN-32
レンチ:LW-3
勝手 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) チップ逃げ角(°)0 用途一般外径ホルダ (外径・倣い加工) トラスコ品番175-1450 切刃長さ(mm)16 寸法L2(mm)37 寸法b(mm)25 逃げ角(度)0ネガ クランプピンロック方式 寸法h(mm)25 形態外径・倣い加工 全長L1(mm)150 切込み角度(°)95 寸法F1(mm)32 チップ形状35°菱形 切刃傾き角λ(°)-9 基準コーナーR0.8 横すくい角(°)-6 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH1(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする