京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04946514
品番
PVPNL2020K-16Q
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
付強度が高いです。
高精度です。
チップの着脱が容易です。
汎用です。
勝手
左
適合チップ
ひし形35°
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
175-1468
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。