画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04946541 品番 PVPNR2525M-16Q
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

付強度が高いです。
高精度です。
チップの着脱が容易です。
汎用です。

勝手 適合チップひし形35° クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番142-6036 用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い・ぬすみ加工) 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする