京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
04946611
品番
PWLNL2525M-08
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
レバー:LL-2
ロックスクリュー:LS-2
シート:LW-42
シムピン:LSP-2
ポンチ:PC-2
レンチ:LW-3
勝手
左
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
チップ逃げ角(°)
0
用途
一般外径ホルダ(外径・端面加工)
トラスコ品番
175-1506
H1=h
25
寸法L1(mm)
150
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
27
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
コーナー
0.8R
寸法F1(mm)
32
寸法F2(mm)
23
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。