京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04946767
品番
A20Q-PWLNR06-27
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
用途
ツインホールバー(内径・奥端面加工)
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
27
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
180
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。