画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04946794 品番 S32S-PWLNR08-40
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 用途ボーリングバー(内径・奥端面加工) トラスコ品番250-2534 切刃長さ(mm)8.7 シャンク鋼シャンク 最小加工径(Φmm)40 シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする