京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
寸法B(mm)
10
トラスコ品番
175-2031
注文コード
04948063
品番
SABSR 1010K-40F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
勝手・寸法B・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
10
勝手
右
用途
あと引き用ホルダ
仕様
クランプスクリュー:SB-3080TR
トラスコ品番
175-2031
寸法H(mm)
10
全長L(mm)
-
適合チップ
-
刃幅(mm)
-
寸法LF(mm)
125
基準コーナーR
-
レンチ
FT-10
寸法WF(mm)
-
寸法HF(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。