京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
寸法B(mm)
12
注文コード
04948072
品番
SABSR 1212M-40F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
勝手・寸法B・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
勝手
右
用途
あと引き用ホルダ
仕様
クランプスクリュー:SB-3080TR
寸法H(mm)
12
全長L(mm)
-
適合チップ
-
刃幅(mm)
-
寸法LF(mm)
150
基準コーナーR
-
レンチ
FT-10
寸法WF(mm)
-
寸法HF(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。