画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 切込み角Kr(°)95 注文コード04948797 品番C06J-SCLCR 04-07-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,700
この商品は勝手・切込み角Kr・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手 切刃長さ(mm)4.8 シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)6 寸法l1(mm)110
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする