京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04948937
品番
SCLCR1616H-09
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
構造が簡単です。
部品数が少ないです。
仕上げ〜中切削用です。
仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
外径用スモールツールホルダー(スクリュークランプ方式)
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
用途
一般外径ホルダ(外径・端面加工)
トラスコ品番
153-2537
全長(mm)
100
シャンク長(mm)
16×16
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。