京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04948955
品番
SCLCR2020K-09
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
適合
クランプスクリュー:SB4085TR
レンチ:FT-15
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
用途
一般外径ホルダ(外径・端面加工)
トラスコ品番
153-2553
寸法L2(mm)
15
寸法b(mm)
20
クランプ
スクリュークランプ方式
寸法h(mm)
20
形態
外径・端面加工
全長L1(mm)
100
切込み角度(°)
95
寸法F1(mm)
20
基準コーナーR
0.2
シャンク幅B(mm)
16
シャンク高さH1(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。