京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
注文コード
04949357
品番
S12M-SCLPR 08-14E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
適合チップ・勝手・最小加工径A
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
用途
エクセレントバー(内径・奥端面加工)
トラスコ品番
175-2502
切刃長さ(mm)
8.1
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04949357
S12M-SCLPR 08-14E
35145792
A12M-SCLPR08-14AE
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型
京セラ
1本
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です