京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04949454
品番
S16N-SCLPR 09-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
用途
ボーリングバー(内径・奥端面加工)
トラスコ品番
175-2421
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
18
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
160
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。