京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
04949621
品番
S25S-SCLPR 09-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
勝手・最小加工径
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:SB-4TR
レンチ:FT-15
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
用途
ボーリングバー(内径・奥端面加工)
寸法H(mm)
24
寸法L1(mm)
250
切刃長さ(mm)
9.7
寸法F(mm)
15
寸法D(Φmm)
25
シャンク
鋼シャンク
寸法L2(mm)
40
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
250
角度θ(°)
0
最小加工径A(Φmm)
30
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。