京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
8
注文コード
04949971
品番
SDJCR 0808F-07F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
8
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04949971
SDJCR 0808F-07F
40549336
SDJCR0808F-07FF
ホルダ
京セラ
1個
¥
6,598
税込
¥
7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です