京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
10
トラスコ品番
175-2081
注文コード
04949996
品番
SDJCR 1010F-07F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
トラスコ品番
175-2081
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。