※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04950136
品番
SDKN1203AUTN (N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
1624
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
TiC-TiN系サーメット。
優れた仕上げ面・耐摩耗性を発揮。
形状
正方形、ブレーカなし、穴なし
T
3.18
厚さ(mm)
3.18
A
12.7
切刃長さ(mm)
12
Z
1.2
X
0.5
勝手
勝手なし
ノーズ位置許容差(mm)
±0.013
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
チャンファー
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13 これらの公差はチップのサイズにより異なります。
平行ランド角度(°)
45
平行ランド逃げ角(°)
23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04950136
SDKN1203AUTN (N)
04950215
SDKN1203AUTN TN100M
チップ SDKN
京セラ
1箱(10個)
¥
8,198
税込
¥
9,018