京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04950224
品番
SDKN1203AUTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
154
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
177-5278
材質
TN60
形状
正方形
寸法A(mm)
12.7
寸法X(mm)
0.5
寸法T(mm)
3.18
寸法Z(mm)
1.2
逃げ角(度)
15
角度α(°)
15
穴の有無
なし
角度β(°)
23
角度γ(°)
45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04950224
SDKN1203AUTN
04950215
SDKN1203AUTN TN100M
チップ SDKN
京セラ
1箱(10個)
¥
8,198
税込
¥
9,018
材質に違いがあります