京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
10
注文コード
04950452
品番
SDLPR 1010F-11F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
寸法h
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:SB4085TR
レンチ:FT-15
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
11
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
H1=h
10
寸法L1(mm)
80
寸法B(mm)
10
寸法L2(mm)
2
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
寸法F1(mm)
10.5
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。