京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
16
適合
クランプスクリュー:SB4085TRレンチ:FT-15
注文コード
04950766
品番
SDNCN1616H-11
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・適合
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:SB4085TR
レンチ:FT-15
勝手
なし
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
63
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
7
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
トラスコ品番
153-2642
H1=h
16
寸法L1(mm)
100
寸法B(mm)
16
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
寸法F1(mm)
8
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。