画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 注文コード04950933 品番S25X-SDUCL 11-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど22種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 勝手 用途ボーリングバー(倣い加工) トラスコ品番647-3041 切刃長さ(mm)11.6 シャンク鋼シャンク 最小加工径(Φmm)25 シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04950933 S25X-SDUCL 11-25 35146386 S25S-SDUCL11-32A ダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型 京セラ ダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型 京セラ 1本 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする