京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
注文コード
04951073
品番
S25X-SDUCR 11-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:SB4085TR
レンチ:FT-15
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
用途
ボーリングバー(倣い加工)
トラスコ品番
175-2740
寸法H(mm)
23
寸法L1(mm)
220
切刃長さ(mm)
11.6
寸法F(mm)
17.6
寸法S(mm)
6.1
寸法D(Φmm)
25
シャンク
鋼シャンク
寸法L2(mm)
60
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
特殊
角度θ(°)
5
最小加工径A(Φmm)
25
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04951073
S25X-SDUCR 11-25
35146395
S25S-SDUCR11-32A
ダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型
京セラ
1本
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です