京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
注文コード
04951082
品番
S20Q-SDUCR 11-32E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,300
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
180
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
用途
エクセレントバー(倣い加工)
トラスコ品番
175-2804
切刃長さ(mm)
11.6
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。