曜日別特売
MP002B サングラス MORPHER Photochromic(調光) MAGICSHINE 04952381

サングラス MORPHER Photochromic(調光)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色Black Blue+Black
内容量1個注文コード04952381品番MP002B
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

デュアルフレックスオプション:高速ダウンヒルやグラベル走行時にはフルフレームの安定性を、登り坂や暑い天候時にはセミフレームの通気性を、瞬時に切り替えることができます。
カテゴリー1~3のダイナミックな色合い調整機能を備え、明るい日光から暗い場所までスムーズな移行を実現します。

用途
レンズ素材:PC
フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)
フィルタータイプ:フォトクロミック
フィルターカテゴリ:CAT.1-3
光学コーティング技術:OAR + 汚れ防止コーティング
紫外線対策:100% UV400
重さ:29g
色
Black Blue+Black

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする