※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SINR1516S-11 ホルダー 京セラ 04952552 SINR1516S-11 ホルダー 京セラ 04952552 SINR1516S-11 ホルダー 京セラ 04952552

ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04952552 品番 SINR1516S-11
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
内径ネジ切りホルダー(スクリュークランプ方式)
適合チップTNN22IR□□□□ 勝手 用途内径ねじ切りホルダ トラスコ品番144-5120 寸法H(mm)14 寸法F(mm)7.5 寸法L2(mm)30 全長L1(mm)150 シャンク径D(Φmm)16 最小下穴径A(Φmm)15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする