京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの ねじ切り用
ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
トラスコ品番
144-5138
注文コード
04952561
品番
SINR2016S-16
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
用途
内径ねじ切りホルダ
トラスコ品番
144-5138
寸法H(mm)
14
寸法F(mm)
10.0
寸法L2(mm)
37
全長L1(mm)
150
シャンク径D(Φmm)
16
最小下穴径A(Φmm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。