曜日別特売
RL001CB サングラス ROULEUR REVOミラーコーティングPhotochromic(調光) MAGICSHINE 04952591

サングラス ROULEUR REVOミラーコーティングPhotochromic(調光)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色White/Pink
内容量1個注文コード04952591品番RL001CB
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

【調光レンズ】あらゆる条件下で最適な視覚認識と快適さを実現します。
【UV400保護】耐衝撃レンズで紫外線を100%カット。
【セミフレーム】クールな美学とスポーティーな雰囲気を醸し出しています。
【REVO前面コーティング】真の色を再現し、コントラストを高め、鮮明な映像を実現します。
【OAR背面コーティング】最適な反射防止効果。
【通気性設計】通気性が向上し、曇りのないクリアな視界を実現します。
【滑り止め加工を施したゴム製のノーズパッドとテンプルチップ】優れたグリップ力で、しっかりとフィットします。

用途
レンズ素材:ポリカーボネート(PC)
フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)
フィルタータイプ:ミラーフォトクロミック
フィルターカテゴリ:カテゴリー1-3
光学コーティング技術:REVO + OARコーティング
紫外線対策:100% UV400
重さ:29g
色
White/Pink

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする